付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可【その他】非調光材質樹脂(黒色)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ317質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PWエネルギー消費効率(Lm/W)74.8光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15定格光束(Lm)988傾斜天井取付角度(°)90LED交換可