ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66056290
品番
OG254365P1
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
光源は交換可能なLED電球
交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
152
幅(mm)
Φ88
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.5
色
マットシルバー
取付
壁面・天井面兼用、コーキングレス型
構造
防雨型
首振角度(°)
125
光源
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)
別売付属品
ランプ
ランプ寿命
40000時間
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
配光タイプ
ミディアム配光
LED交換
可
注意
※建築側の電源穴は止水してください