エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66056378 品番 OG254368P1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

光源は交換可能なLED電球
交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。

材質アルミダイカスト 長さ(mm)151 幅(mm)Φ78 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.2 オフホワイト 取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型 構造防雨型 首振角度(°)120 光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11) 別売付属品ランプ ランプ寿命40000時間 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 LED交換
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする