和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66057175 品番 OL014058BR1
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)□240 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)0.6 高さ(mm)196 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)8.4 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球一般形8.4W(E26) No.295AB エネルギー消費効率(Lm/W)63.9 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)14 定格光束(Lm)537 白木 LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする