ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
7.2
光色
昼白色
注文コード
66057209
品番
OL014033NR1
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・定格消費電力・光色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
幅(mm)
□200
カバー
樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
193
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球一般形7.2W(E26) No.295AN
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
光色
昼白色
明るさ
白熱灯100W相当
電源容量(VA)
12
定格光束(Lm)
698
枠
白木
LED交換
可能