ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
12
光色
昼白色
注文コード
66057227
品番
OL014044NR1
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・定格消費電力・光色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
幅(mm)
□300
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
278
備考
ファインアクリル
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
12
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球ボール形 12W(E26) No.295AL
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.6
光色
昼白色
明るさ
白熱灯100W相当
電源容量(VA)
20
定格光束(Lm)
740
枠
秋田杉,いちい/アクリル(乳白)
LED交換
可能