ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
4.4
光色
温白色
注文コード
66057297
品番
OL161033WR1
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・定格消費電力・光色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
幅(mm)
□164
カバー
アクリル(金網模様入)
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
126
定格電圧(V)
100
本体
鋼(黒色)
定格消費電力(W)
4.4
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) No.292AW
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.3
光色
温白色
明るさ
白熱灯60W相当
電源容量(VA)
8
定格光束(Lm)
358
枠
杉(民芸塗)
LED交換
可能