和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)15 光色電球色 注文コード66057306 品番OL251844LR1
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適用畳数・定格消費電力・光色など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様非調光 幅(mm)□350 カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入) 質量(kg)2.3 取付【ブローブ】バネ式 高さ(mm)183 定格電圧(V)100 本体鋼(黒色) 定格消費電力(W)15 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PL エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 光色電球色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)22 定格光束(Lm)1060 杉(民芸塗) LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする