和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12畳 定格消費電力(W)44 光色電球色 注文コード66057315 品番OL291698LR
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適用畳数・定格消費電力・光色など21種類から選べます 他の種類を見る

ファインアクリル、虫が入りにくい

仕様【調光器】不可 材質檜/アクリル(乳白) 幅(mm)□488 質量(kg)2.6 取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A 高さ(mm)109 区分【省エネ法】II 備考LED交換不可 スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯【その他】横出しスイッチ付 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)44 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】連続調光100-1%(RC701W) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 光色電球色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)45 定格光束(Lm)4550 適用畳数〜12畳 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする