仕様【調光器】不可
材質檜/アクリル(乳白)
幅(mm)□488
質量(kg)2.6
取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A
高さ(mm)109
区分【省エネ法】I
備考LED交換不可
スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯【その他】横出しスイッチ付
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)39
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】連続調光100-1%(RC701W)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
光源寿命40000時間
光色昼白色
電源容量(VA)45
定格光束(Lm)4320
適用畳数〜10畳
傾斜天井取付角度(°)45
LED交換不可