和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10畳 定格消費電力(W)39 光色昼白色 注文コード66057385 品番OL291701NR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適用畳数・定格消費電力・光色など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様【調光器】不可【その他】虫が入りにくい 材質白木/ポリエステル強化和紙 幅(mm)□489 質量(kg)2.2 取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A 高さ(mm)111 区分【省エネ法】I 備考LED交換不可 スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯【その他】横出しスイッチ付 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)39 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】連続調光100-1%(RC701W) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.9 光源寿命40000時間 光色昼白色 電源容量(VA)40 定格光束(Lm)4250 適用畳数〜10畳 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする