仕様【調光器】不可
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質【グローブ】アクリル(乳白)
幅(mm)Φ582
質量(kg)2
取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A
高さ(mm)100
区分【省エネ法】I
スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)36
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700〜6500
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
リモコン付属
光色電球色〜昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)37
定格光束(Lm)3700
枠木材(エボニーブラウン色)
適用畳数〜8畳
傾斜天井取付角度(°)45
LED交換不可