GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6畳 定格光束(Lm)3090 注文コード66057471 品番OL291320GR
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適用畳数・定格光束など18種類から選べます 他の種類を見る

ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
ファインアクリル、虫が入りにくい

仕様【調光器】不可 種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質【グローブ】アクリル(乳白) 幅(mm)Φ582 質量(kg)2 取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A 高さ(mm)100 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)30 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)103 リモコン付属 光色電球色〜昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)31 定格光束(Lm)3090 木材(エボニーブラウン色) 適用畳数〜6畳 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする