OL291449CR シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 壁面・天井面・傾斜面兼用取付 電球色〜アズール色 66057918

OL291449CR シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057918 OL291449CR シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057918

シーリングライト 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66057918 品番 OL291449CR
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。

仕様【調光器】不可 材質樹脂 幅(mm)Φ90 質量(kg)0.4 ブラック 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 高さ(mm)54 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色機能付 別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700〜20000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GC エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光色電球色〜アズール色 明るさ白熱灯60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)477 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする