仕様常夜灯付、【調光器】不可
幅(mm)Φ500
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)3.5
高さ(mm)45
区分【省エネ法】I
取付方式簡易取付A
定格電圧(V)100
本体ポリカーボネート(ライトグレー色)
定格消費電力(W)38
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】連続100-1%・調色
電源容量(VA)39
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4180
適用畳数〜8
傾斜天井取付角度(°)45
LED交換不可