フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66058207 品番 OL291686BR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。

仕様常夜灯付、【調光器】不可 幅(mm)Φ500 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)3.5 高さ(mm)45 区分【省エネ法】I 取付方式簡易取付A 定格電圧(V)100 本体ポリカーボネート(ライトグレー色) 定格消費電力(W)32 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】連続100-1%・調色 電源容量(VA)33 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3520 適用畳数〜6 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする