ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
220
材質
鋼(黒色)
注文コード
66058286
品番
OL291692LD
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
材質
鋼(黒色)
幅(mm)
Φ53
質量(kg)
0.2
取付
壁面・天井面・傾斜面兼用
高さ(mm)
117
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1.6
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
ランプの種類
LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.5
電源容量(VA)
3
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
220
傾斜天井取付角度(°)
90
LED交換
可能