ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
200
材質
鋼(オフホワイト色)
注文コード
66058320
品番
OL291693LDM
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
材質
鋼(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ45
質量(kg)
0.1
取付
壁面・天井面・傾斜面兼用、レール取付専用
高さ(mm)
87
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1.6
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
ランプの種類
LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271K
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
電源容量(VA)
3
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
200
LED交換
可能