シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)220 材質鋼(黒色) 注文コード66058329 品番OL291694LD
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は定格光束・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質鋼(黒色) 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.1 取付壁面・天井面・傾斜面兼用、レール取付専用 高さ(mm)87 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.5 電源容量(VA)3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)220 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする