ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
高演色LED シーリングライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66058365
品番
OL291695WR
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
材質
ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
Φ250
質量(kg)
1.1
取付
【グローブ】バネ式
高さ(mm)
42
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
15
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
光色
温白色
明るさ
FCL30W相当
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
16
定格光束(Lm)
1500
LED交換
不可