高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 質量(kg)1.1 注文コード66059458 品番OP273018NCR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光色・質量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード収納フレンジ付 材質アルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ150 質量(kg)1.1 取付直付専用 高さ(mm)343 タイプフレンジタイプ 取付方式【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 全高(mm)876-1376 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC214・LC216・LC216N・LC217・LC217N・LC218・LC218N・LC225・LC226・LC703・LC632 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.No.292EN エネルギー消費効率(Lm/W)82.6 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)537 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする