材質アルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ150
質量(kg)1.2
取付埋込専用
高さ(mm)343
備考マット施工取付可能
タイプ埋込
取付方式【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)100
全高(mm)847-1847
定格消費電力(W)6.5
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【調光器】LC214・LC216・LC216N・LC217・LC217N・LC218・LC218N・LC225・LC226・LC703・LC632
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)82
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.292EL
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御調色
電源容量(VA)10
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)504
LED交換可能
取付必要高(mm)95
取付可能天井厚(mm)3~25