高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 質量(kg)0.5 注文コード66059519 品番OP273013LCR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光色・質量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード収納フレンジ付 材質アルミ(サテンゴールド色)/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ35 質量(kg)0.5 取付直付専用 高さ(mm)358 タイプフレンジタイプ 取付方式【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 全高(mm)891-1391 定格消費電力(W)4.8 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【調光器】LC214・LC216・LC216N・LC217・LC217N・LC218・LC218N・LC225・LC226・LC703・LC632 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)No.297AW エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光色電球色 明るさJDR50W相当 調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御 電源容量(VA)6 定格光束(Lm)260 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする