高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 質量(kg)0.6 注文コード66059835 品番OP273024WR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・質量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(マットホワイト色) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 マットホワイト 取付直付専用 高さ(mm)214 備考非調光 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)747-1247 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.293F エネルギー消費効率(Lm/W)113.7 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)8 定格光束(Lm)512 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする