仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(黒色)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
色ブラック
取付直付専用
高さ(mm)214
備考非調光
タイプフレンジタイプ
定格電圧(V)100
全高(mm)747-1247
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.293D
エネルギー消費効率(Lm/W)115.7
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)8
定格光束(Lm)521
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能