高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 質量(kg)0.6 注文コード66059948 品番OP273027NR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・質量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(ライトグレー色) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 ライトグレー 取付レール取付専用 高さ(mm)214 備考非調光 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)752-1352 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.293D エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)8 定格光束(Lm)521 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする