仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(マットホワイト色)
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.9
色マットホワイト
取付引掛シーリング
高さ(mm)289
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)798-1598
定格消費電力(W)10.2
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)No.293C
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
光色温白色
明るさFHT24W相当
電源容量(VA)17
定格光束(Lm)1202
傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)
LED交換可能