高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 質量(kg)2.9 注文コード66060045 品番OP273054WR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は光色・質量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(ライトグレー色) 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.9 ライトグレー 取付引掛シーリング 高さ(mm)289 備考非調光 定格電圧(V)100 全高(mm)798-1598 定格消費電力(W)10.2 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)No.293S エネルギー消費効率(Lm/W)117.8 光色温白色 明るさFHT24W相当 電源容量(VA)17 定格光束(Lm)1202 傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付) LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする