仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(マットホワイト色)
幅(mm)Φ350
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)243
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)752-1552
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293C
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)11
定格光束(Lm)605
LED交換可能