仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(黒色)
幅(mm)Φ45
質量(kg)0.5
取付直付専用
高さ(mm)137
タイプフレンジ
定格電圧(V)100
全高(mm)670-1170
定格消費電力(W)1.6
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J
エネルギー消費効率(Lm/W)137.5
光色電球色
電源容量(VA)3
定格光束(Lm)220
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可