LED ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 全高(mm)670-1170 注文コード66060910 品番OP273047LDM
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は質量・全高など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(金色ヘアラインメッキ) 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)137 タイプフレンジ 定格電圧(V)100 全高(mm)670-1170 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271K エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 光色電球色 電源容量(VA)3 定格光束(Lm)159 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする