ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.5
全高(mm)
675-1275
注文コード
66061007
品番
OP273046LDM
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
質量・全高
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
鋼(黒色)
幅(mm)
Φ45
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
高さ(mm)
137
タイプ
プラグ
定格電圧(V)
100
全高(mm)
675-1275
定格消費電力(W)
1.6
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
ランプの種類
LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271K
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光色
電球色
電源容量(VA)
3
定格光束(Lm)
200
LED交換
可