仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(金色ヘアラインメッキ)
幅(mm)Φ130
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
高さ(mm)137
タイププラグ
定格電圧(V)100
全高(mm)675-1275
定格消費電力(W)1.6
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J
エネルギー消費効率(Lm/W)129.3
光色電球色
電源容量(VA)3
定格光束(Lm)207
LED交換可