その他※調光器不可
材質鋼(真鍮ブロンズメッキ)/ガラス(透明・リブ入)
長さ(mm)145
幅(mm)110
質量(kg)0.7
取付レール取付専用、天井面取付専用
備考非調光
タイププラグタイプ
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)180
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)No.292AL
エネルギー消費効率(Lm/W)108.1
配光角度(°)【拡散】70
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)8
定格光束(Lm)476
LED交換可