高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 配光角度(°)【拡散】70 注文コード66061120 品番OS256161WR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は光源色・光色・配光角度など143種類から選べます 他の種類を見る
その他※調光器不可 材質鋼(真鍮ブロンズメッキ)/ガラス(透明・リブ入) 長さ(mm)145 幅(mm)110 質量(kg)0.7 取付レール取付専用、天井面取付専用 備考非調光 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)180 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)No.292AW エネルギー消費効率(Lm/W)114.3 配光角度(°)【拡散】70 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)8 定格光束(Lm)503 LED交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする