ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色〜アズール色
配光角度(°)
【拡散】118
注文コード
66061129
品番
OS256571CR
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他
※調光器不可
材質
樹脂
長さ(mm)
50
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
取付
レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ
プラグタイプ[壁面取付可能型]
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
首振角度(°)
90
機能
サーカディアン自動調光・調色機能付
色温度(K)
2700〜20000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)
77
配光角度(°)
【拡散】118
光色
電球色〜アズール色
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
462
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください