ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色〜昼光色
配光角度(°)
41
注文コード
66061208
品番
OS256762BR
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他
※調光器不可
材質
樹脂
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
取付
レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ
プラグタイプ[壁面取付可能型]
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
5.7
平均演色評価数(Ra)
94
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700〜6500
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)No.278CB
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.2
配光角度(°)
41
光色
電球色〜昼光色
明るさ
JDR50W
回転角度(°)
360
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
480
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください