高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼光色 配光角度(°)41 注文コード66061217 品番OS256763BR
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光色・配光角度など16種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可 材質樹脂 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.3 ブラック 取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイププラグタイプ[壁面取付可能型] 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)5.7 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)No.278DB エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 配光角度(°)41 光色電球色〜昼光色 明るさJDR50W 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)480 LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする