Laundry Pole(ランドリーポール)

(9件のレビュー)
6日以内出荷 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66064328 品番 KS-NRP003-40P-GR
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。
簡単に長さを調節できます。
女性でも軽量で楽に取扱いできます。

長さ(m)2.2〜4.0 ホワイト×グレー 質量(g)960 材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ 種類物干竿 耐荷重(kg)10 直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66064303
2021-08-19
用途:
室内用

白がなかなか無く、普通の物干しは両端が先端が固いのが多い中、良い商品です。

対象商品:
66064303
2021-08-03
用途:
室内物干しとして、他社吊下げ具と組合わせで使っています。
不動産業

頑丈でデザインがよいので、他社製天井吊り下げ具と組合わせて使わせて頂いています。
今回2本購入したのですが、1本が回しても固定されず、竿の端が抜けてしまいました。
10本近く購入していますが初めての不良で、交換依頼中です。
残念ですが、今回は最低評価です。早目の交換に期待します。
コスパ良いので、また購入すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89172115
2020-04-12
用途:
室内の物干し竿
製造業

長さをいっぱいまで伸ばすと何も干してなくても自重でたわみます。

ただ、ちょっと見栄えが悪いだけで、洗濯物の重さには耐えてくれますので特に使用に支障があるわけではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
66064303
2020-02-12
用途:
室内物干しのポール
教育・研究機関

質感も高く、軽くて、使い勝手の良い室内物干しポールです。

1人が参考にしています
対象商品:
66064303
2020-02-01
用途:
天気の悪い時の室内干し用
サービス業

機能性はもちろんデザインとしてもお部屋にあうので満足しています。

対象商品:
66064303
2019-08-07
用途:
洗濯物干し
金融・保険業

見た目がよくあるシルバーではなく、インテリアに馴染んでほんとに買って良かったです。なかなか白は店頭で見かけず、ネットでも送料がかかって割高なのですが、モノタロウでは他のものを少し買い足しただけで送料無料だったので最安値でした!

対象商品:
66064303
2019-09-29
用途:
物干し
建設業・工事業

新築用に購入したのでまだ、使用していませんが実物をみて大満足!使用するのが楽しみです。

対象商品:
66064328
2018-07-25
用途:
洗濯物の室内干し
教育・研究機関

軽く扱いやすかったです。ホワイトとグレーで見た目にもスッキリしています。3.8mくらいの長さにしているので、天井からの支えは3点でで使用していますがたわむこともありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする