汎用圧力計

(10件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ0〜7MPa 注文コード66064609 品番AT1/4-60X7MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は圧力レンジ・測定範囲・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

型式HNT-221A-7MPa ケース形状A型 精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。 圧力レンジ0〜7MPa メーカー商品コードHNT-221A-7MPA 校正証明書校正企業実施校正 圧力スパン0〜7MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03356692
2023-05-15
用途:
高圧ポンプ用
農・林・水産業

比較的、安かったため購入しましたが、針の振れ幅が大きいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03356753
2021-12-16
用途:
動噴用として
農・林・水産業

動噴なので脈動はあるのですが、2.5MPa当たりを中心に触れていたと思ったら、いきなり指針がぐるぐる回り始めました。原因は指針部のはめ合いが緩くなってしまったためです。
脈動が有る所でも、グリセリン入りで無くても問題なく使っていた経験から、こんなに簡単に壊れると思いもしませんでした。
製造時の指針部のはめ合いが多少甘いのでは無いでしょうか。
脈動の振れ幅が少なければ多少違うのかと思い、10MPaの圧力計を購入したので、使い道はないのですが、数分しか使用しなかったので捨てるのもどうかと思うので、指針部を接着剤ではめ合い部を修理しようかと考えています。

3人が参考にしています
対象商品:
03356744
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

目盛り表示も問題無く、安心して取り替え使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
03356726
2019-02-19
用途:
高圧ガス設備

1年間の保証もついており、安価で問題ない商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
03356683
2017-09-20
用途:
動力噴霧器
農・林・水産業

汎用なので心配したが問題なく使用している。大きくて数字が見やすい。

1人が参考にしています
対象商品:
03356726
2017-07-07
用途:
薪割り機械(油圧)をせいさくし、圧力を知るため
農・林・水産業

昔人間だから、パスカル表示には、最初は違和感があったが、それも慣れの問題として処理。

対象商品:
03356701
2017-05-02
用途:
機器メンテナンス

既存のものと交換の為に購入しました。
問題なく使えています。

対象商品:
03356726
2017-08-08
用途:
高圧洗浄機
その他業種

最初は良かったけど途中から壊れた。耐久性がない
どうにかして モノタロウさん。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする