DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66065819 品番 WF031
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質樹脂(黒色) 幅(mm)Φ1080 質量(kg)3.7 取付パイプ吊り 高さ(mm)362 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 744〜748使用時)、傾斜天井対応29度(延長パイプWF 743使用時)、電動昇降装置対応型 機能リズム回転・風向切替 リモコン付属 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする