AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼(オフホワイト色) 材質(羽根)木材(オフホワイト色) 注文コード66065828 品番WF054
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼(オフホワイト色) 幅(mm)Φ1224 質量(kg)4.8 取付パイプ吊り 高さ(mm)302 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 機能風向切替 材質(羽根)木材(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする