その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
材質【本体】鋼(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ353
質量(kg)1.3
高さ(mm)97
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293F
エネルギー消費効率(Lm/W)104
光色昼白色
灯数6灯
適合器具WF054専用
電源容量(VA)47
定格光束(Lm)2810
適用畳数〜8畳
LED交換可能