その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
材質【本体】鋼(マットシルバー色)、【グローブ】樹脂(マットシルバー色)
幅(mm)Φ353
質量(kg)1.1
高さ(mm)97
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)22.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293E
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光色電球色
灯数5灯
適合器具WF054・056専用
電源容量(VA)39
定格光束(Lm)2200
適用畳数〜6畳
LED交換可能