その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
材質【本体】アルミダイカスト(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト)
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.6
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293E
エネルギー消費効率(Lm/W)104.8
光色電球色
灯数6灯
適合器具WF810P1・811P2・812P1・813P2専専用
電源容量(VA)47
定格光束(Lm)2830
適用畳数〜8畳
LED交換可能