高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 色温度(K)5000 注文コード66066020 品番WF299NR
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は光色・色温度など6種類から選べます 他の種類を見る
その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 材質【本体】アルミダイカスト(マットシルバー色)、【グローブ】アクリル(乳白) 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.6 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293D エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光色昼白色 灯数6灯 適合器具WF060・061・070・071・080P1・081P1・090P1・091P1専用専用 電源容量(VA)47 定格光束(Lm)3110 適用畳数〜8畳 LED交換可能
注意
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。

※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする