高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 色温度(K)5000 注文コード66066047 品番WF298NR
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は光色・色温度など6種類から選べます 他の種類を見る
その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 材質【本体】鋼(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト) 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.4 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形4.5W×5(GX53-1)No.293D エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光色昼白色 灯数5灯 適合器具WF810P1・811P2・812P1・813P2専専用 電源容量(VA)47 定格光束(Lm)2590 適用畳数〜6畳 LED交換可能
注意
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。

※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする