その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
材質【本体】アルミダイカスト(マットシルバー色)、【グローブ】アクリル(乳白)
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.4
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)22.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W×5(GX53-1)No.293D
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光色昼白色
灯数5灯
適合器具WF060・061・070・071・080P1・081P1・090P1・091P1専用専用
電源容量(VA)39
定格光束(Lm)2590
適用畳数〜6畳
LED交換可能