ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66066178
品番
WF812P1
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
その他
※調光器不可
種別
シーリングファン(4枚羽根)
材質
鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ1132
質量(kg)
4
取付
直付
高さ(mm)
248
タイプ
電動昇降装置対応型
機能
リズム回転・風向切替
材質(羽根)
樹脂(オフホワイト色)
リモコン
付属
施工内容
簡易結線型