高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 配光角度(°)【ナロー】15 注文コード66067140 品番XS511102R
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は光源色・光色・配光角度など143種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源装置 その他※調光器不可 材質アルミダイカスト 長さ(mm)130 幅(mm)Φ82 質量(kg)1.2 マットブラック 取付天井面専用・レール取付専用 備考非調光 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)41 首振角度(°)90 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ナロー】15 明るさCDM-T70W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2585 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする